すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MC-160

品名 : 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅160×40mm軸径20mm
軸幅60mm耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度80ショアA耐荷重135kg(4km/h)
重量0.6kg材質タイヤ:ソリッドゴム
リム:ポリプロピレン
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
アイコン
販売価格

2,350円(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MC-80 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    EA986MC-100 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    EA986MC-125 125x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    EA986MC-140 140x37mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    EA986MC-160 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    EA986MC-180 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    EA986MC-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:160mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:40mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top