すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MC-9

品名 : 250x60mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅250×60mm軸径25mm
軸幅65mm耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度80 ショアA耐荷重295kg(4km/h)
重量2.1kg材質タイヤ:ソリッドゴム
リム:ポリプロピレン
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
アイコン
販売価格

7,760円(税抜)/ 8,536円(税込)

カタログ価格

7,760円(税抜)/8,536円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2026/10/22 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MC-1 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-2 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-3 125x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-4 140x37.5mm車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-5 150x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-6 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-7 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-8 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-9 250x60mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    EA986MC-11 350x75mm 車輪(ラバータイヤ・PPリム・ローラーベアリング)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:250mm  d:25mm\nT1:65mm  T2:60mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top