すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MD-200

品名 : 200x50mm 車輪(ナイロン・白)

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅200×50mm軸径20mm
軸幅60mm耐熱温度-25~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度70ショアD耐荷重1500kg(4km/h)
材質ナイロン6重量1.2kg
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
耐衝撃性のあるナイロン6製で、地面を転がる際の抵抗が少ないです
ナイロン製車輪の中でも頑丈な高荷重タイプ
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
高い耐摩耗性
アイコン
販売価格

16,300円(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MD-75 75x32mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MD-100 100x37mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MD-125 125x40mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MD-150 150x50mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MD-175 175x50mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MD-200 200x50mm 車輪(ナイロン・白)
    EA986MD-250 250x65mm 車輪(ナイロン・白)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:200mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:50mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top