走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:ナイロン6 | 車輪径×幅(mm) | 100×35 |
|---|
| 軸径(mm) | 10 | 耐熱温度 | -20℃~70℃ |
|---|
| 耐荷重(kg) | 200 | | |
|---|
| 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 快適性に特化したモデルです |
| 走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です |
| リムは衝撃に強いナイロン製 |
| 販売価格 | 4,210円(税抜)/
4,631円(税込)
| カタログ価格 | 4,210円(税抜)/4,631円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/08/23 07:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|