すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986ME-6

品名 : 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅150×45mm軸径20mm
軸幅60mm耐熱温度-20~70℃ (35℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度94ショアA耐荷重500kg(4km/h)
重量0.8kg材質タイヤ:ポリウレタン
リム:ナイロン6
サイズによってホイールの形状は異なります。
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性も優れています
多くの腐食性物質に対して非常に高い耐薬品性があります。
走行痕が床に付きにくく、汚れにくい。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
合成糸ガード付き
アイコン
販売価格

9,710(税抜)/ 10,681円(税込)

カタログ価格

9,710円(税抜)/10,681円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/08 06:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1697ページ
バリエーション一覧
EA986ME-4 100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
EA986ME-5 125x40mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
EA986ME-6 150x45mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
EA986ME-8 200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:150mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:45mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top