すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986MF-50

品名 : 50x18mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング

リムは衝撃に強いナイロン6製

仕様

車輪径×幅50×18mm軸径6mm
ボス幅(軸幅)22.5mmタイヤ硬度80 ショアA
耐熱温度-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)耐荷重40kg (3km/h)
重量72g材質タイヤ:ソリッドゴム
リム:ナイロン6
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
アイコン
販売価格

985(税抜)/ 1,084円(税込)

カタログ価格

985円(税抜)/1,084円(税込)

在庫数

最新在庫: 161

(2026/03/01 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MF-50 50x18mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
    EA986MF-75 75x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
    EA986MF-80 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
    EA986MF-100 100x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
    EA986MF-125 125x25mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
    EA986MF-150 150x30mm 車輪(ラバータイヤ・ナイロンリム・ボールベアリング
    その他関連
    本体EA986GF-50 : 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ付)
    本体EA986GF-11 : 50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • D(車輪径):50mm、T2(車輪幅):18mm\nT1(ボス幅):22.5mm、d(軸径):6mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top