すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MG-160

品名 : 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)

リムは頑丈なスチール製

仕様

車輪径×幅160×40mm軸径20mm
軸幅60mm耐熱温度-25~80℃(60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度80ショアA耐荷重135kg(4km/h)
重量1.3kg材質タイヤ:ソリッドゴム
リム:スチール(亜鉛メッキ、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
走行時の騒音が小さく、床面保護にも優れています
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
リムは頑丈なスチール製
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

4,670円(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MG-80 80x25mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-100 100x30mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-125 125x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-140 140x37.5mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-160 160x40mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-180 180x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-250 250x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-280 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-300 300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-350 350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    EA986MG-400 400x75mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム)
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:160mm  d:20mm\nT1:60mm  T2:40mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top