すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986ML-150

品名 : 150x55mm 車輪(ナイロン・ボールベアリング)

耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅150×55mm軸径30mm
軸幅60mm耐熱温度-20~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度80ショアD耐荷重2500kg(4km/h)
重量1.6kg材質タイヤ:キャストナイロン
リム:スチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ
一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです
アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます
アイコン
販売価格

29,900円(税抜)/ 32,890円(税込)

カタログ価格

29,900円(税抜)/32,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1697ページ
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:150mm  d:30mm\nT1:60mm  T2:55mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1696ページ
  • エスコ便利カタログ1697ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top