耐荷重・耐衝撃性・耐摩耗性が特に優れた高荷重向けの車輪です
仕様
| 車輪径×幅 | 250×65mm | 軸径 | 45mm |
|---|
| 軸幅 | 70mm | 耐熱温度 | -20~80℃ (35℃以上で負荷容量が減少) |
|---|
| タイヤ硬度 | 80ショアD | 耐荷重 | 5000kg(4km/h) |
|---|
| 重量 | 4.9kg | 材質 | タイヤ:キャストナイロン リム:スチール |
|---|
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| ナイロン車輪の中でも特に頑丈な高荷重タイプ |
| 一般的なナイロン製車輪に比べて耐荷重・圧力強度・弾力性・形状復元性に優れており、地面を転がる際の抵抗も少ないです |
| アルコール・塩分・グリス・希酸・希アルカリなどの化学薬品にも耐えられます |
| 販売価格 | 67,700円(税抜)/
74,470円(税込)
| カタログ価格 | 67,700円(税抜)/74,470円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/08/23 08:17現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1697ページ |
|---|