動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
| 車輪径×幅 | 100×40mm | 軸径 | 15mm |
|---|
| 軸幅 | 40mm | 耐熱温度 | -20~70℃(40℃以上で不可容量が減少) |
|---|
| タイヤ硬度 | 75ショアA | 耐荷重 | 320kg(4km/h) |
|---|
| 重量 | 0.4kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
|---|
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています |
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です |
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 |
| 耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。 |
| 販売価格 | 8,900円(税抜)/
9,790円(税込)
| カタログ価格 | 8,900円(税抜)/9,790円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/10/22 09:00現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1697ページ |
|---|