動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅 | 160×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~70℃(40℃以上で不可容量が減少) |
|---|
| タイヤ硬度 | 75ショアA | 耐荷重 | 580kg(4km/h) |
|---|
| 重量 | 1.2kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
|---|
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 |
| 耐摩耗性や裂け性能が非常に高く、悪環境下でもタイヤが傷つきにくい。 |
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 |
| サイズによってホイールの形状は異なります。 |
| 販売価格 | 16,600円(税抜)/
18,260円(税込)
| カタログ価格 | 16,600円(税抜)/18,260円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/10/22 09:00現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1697ページ |
|---|