動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
| 材質 | タイヤ:ポリウレタン、 リム:アルミダイカスト | 車輪径×幅 | 125×40mm |
|---|
| 軸径 | 15mm | 耐熱温度 | -25~70℃ |
|---|
| 耐荷重(kg) | 350 | | |
|---|
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 地面を転がる際の抵抗が非常に少なく、スムーズに走行可能。高速走行に適しています |
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です |
| 水分による劣化も少ないです |
| 販売価格 | 11,000円(税抜)/
12,100円(税込)
| カタログ価格 | 11,000円(税抜)/12,100円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/08/23 04:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|