動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です
仕様
| 車輪径×幅 | 150×50mm | 軸径 | 20mm |
|---|
| 軸幅 | 60mm | 耐熱温度 | -20~70℃(40℃以上で負荷容量が減少) |
|---|
| 耐荷重 | 650kg(4km/h) | タイヤ硬度 | 92ショアA |
|---|
| 重量 | 1kg | 材質 | タイヤ:ポリウレタン リム:アルミダイカスト |
|---|
| 高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様 |
| 負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です |
| 地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能 |
| 多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。 |
| 黄色のタイヤで、跡が残りづらく染みになりません。 |
| 高い耐摩耗性 |
| サイズによってホイールの形状は異なります。 |
| 販売価格 | 15,200円(税抜)/
16,720円(税込)
| カタログ価格 | 15,200円(税抜)/16,720円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/09/05 03:46現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1699ページ |
|---|