すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986MV-20

品名 : 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅260×85mm軸径20mm
軸幅75mm耐熱温度-20~40℃ (30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度60ショアA耐荷重150kg(4km/h)
重量1.2kg材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
アイコン
販売価格

8,280(税抜)/ 9,108円(税込)

カタログ価格

8,280円(税抜)/9,108円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/07/08 06:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1698ページ

代替品

EA986MV-10
バリエーション一覧
EA986MV-10 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MV-12 300x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MV-18 400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)
EA986MV-20 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)
EA986MV-22 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:260mm  d:20mm\nT1:75mm  T2:85mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1698ページ
  • エスコ便利カタログ1699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top