すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PC-140

品名 : 40mm キャスター(ツインホイール/4個)

土台部分を専用ステムでアレンジできます(別売)

仕様

耐荷重44kg
ストッパー無
車輪径×幅40×(8×2)mm重量27g
材質ナイロン適合ステムEA986PC-6、-8
入数4個
販売価格

325円(税抜)/ 358円(税込)

カタログ価格

325円(税抜)/358円(税込)

在庫数

最新在庫: 85

(2026/11/05 13:12現在)

更新
商品入数4販売単位pk
カタログページ1676ページ
バリエーション一覧
EA986PC-140 40mm キャスター(ツインホイール/4個)
EA986PC-140B 40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
EA986PC-150 50mm キャスター(ツインホイール/4個)
EA986PC-150B 50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
その他関連
オプションEA986PC-6 : M8x15mm ねじステム(40mm用/4個)
オプションEA986PC-7 : グリップステム (40mm用/4個)
オプションEA986PC-8 : 35x35mm プレートステム(40mm用/4個)
オプションEA986PC-9 : M8x25㎜ ねじステム(40㎜用/4個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top