すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PE-1

品名 : 50mm キャスター(自在金具付・ツインホイール)

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様

仕様自在ストッパー有無無し
ベアリングプレーンベアリング材質金具:スチール、車輪:プラスチック
耐荷重70kg車輪径×幅φ50mm×(17mm×2)
全高78mmプレートサイズ60×60mm
偏心26mm重量220g
販売価格

1,500円(税抜)/ 1,650円(税込)

カタログ価格

1,500円(税抜)/1,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 108

(2026/11/02 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1677ページ

代替品

EA986GR-50
その他関連
仕様別商品EA986PE-2 : 50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top