すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PE-7

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

耐候性、耐油性に優れています

仕様

仕様自在ブレーキ有無有り
ベアリングプレーンベアリング材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:ポリウレタン
耐荷重35kg車輪径(D)×幅(C)φ50mm×18.5mm
全高(H)67.5mm取付ピッチ(E×G)33×33mm
プレートサイズ(A×B)47×47mmねじサイズ(F)φ5.5mm
偏心(L)27mmサイズ(S)1.5mm
重量160g
販売価格

1,740(税抜)/ 1,914円(税込)

カタログ価格

1,740円(税抜)/1,914円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/08/31 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1677ページ
その他関連
仕様別商品EA986PE-6 : 50mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top