すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PH-12

品名 : 100mm キャスター(ネジ式/ブレーキ付/振動吸収)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番CT100N3SL-19-Y
仕様自在ストッパー有車輪径×幅(mm)100×69
耐荷重(kg)20取付高(H)118~125mm
ねじサイズW3/8×山16軸長19mm
材質金具:スチール
内側車輪:ナイロン
外側車輪:ウレタンエラストマー
重量(g)599.2
使用温度範囲-5℃~60℃
ベアリング入り
サスペンション付
凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
アイコン
販売価格

7,700(税抜)/ 8,470円(税込)

カタログ価格

7,700円(税抜)/8,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/08/23 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1676ページ
バリエーション一覧
EA986PH-11 100mm キャスター(ネジ式/振動吸収)
EA986PH-12 100mm キャスター(ネジ式/ブレーキ付/振動吸収)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\n118~125
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top