すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PN-21

品名 : 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番WK-75RB-SR
仕様固定ストッパー付(右)車輪径×幅75×32mm
全高100mm耐荷重80kg
穴径9.5mm取付ピッチ63×40mm
プレートサイズ95×72mm耐熱温度-20℃~80℃
材質金具:スチール、車輪:ゴム重量0.5kg
用途ロールボックス、パレット、台車、倉庫、工場など注意事項キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
ベアリング入り
重量運搬用、その他一般産業用として多く使用されています。
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
アイコン
販売価格

2,110(税抜)/ 2,321円(税込)

カタログ価格

2,110円(税抜)/2,321円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/26 06:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1682ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PN-11 75mm キャスター(固定金具付)
    EA986PN-12 100mm キャスター(固定金具付)
    EA986PN-13 130mm キャスター(固定金具付)
    EA986PN-14 150mm キャスター(固定金具付)
    EA986PN-21 75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
    EA986PN-22 100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
    EA986PN-23 130mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
    EA986PN-24 150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
    EA986PN-26 75mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-27 100mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-28 130mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-29 150mm キャスター(固定金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-31 75mm キャスター(自在金具付)
    EA986PN-32 100mm キャスター(自在金具付)
    EA986PN-33 130mm キャスター(自在金具付)
    EA986PN-34 150mm キャスター(自在金具付)
    EA986PN-41 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PN-42 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PN-43 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PN-44 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PN-46 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-47 100mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-48 130mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
    EA986PN-49 150mm キャスター(自在金具・左ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像
    • 穴径(d)…9.5mm\nP1×P2…63×40mm\nF1×F2…95×72mm
    • H×D:100×75mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1682ページ
    • エスコ便利カタログ1683ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top