すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PN-353

品名 : 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番SUS-SJ-100R-S
仕様自在ストッパー付車輪径×幅(mm)100×32
全高(mm)132耐荷重(kg)120
穴径(d)11mm取付ピッチ(P1×P2(P1'×P2'))68×68(71×71)mm
プレートサイズ(F1×F2)90×90mm耐熱温度-5~60℃
材質金具:ステンレス
車輪:ゴム
軸径12mm
偏心(E)35mm
ベアリング無し
中軽荷重
耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。
水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
アイコン
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/26 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1682ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PN-333 100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-334 125mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-335 150mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-343 100mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-344 125mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-345 150mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-353 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    EA986PN-354 125mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    EA986PN-355 150mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※商品はベアリング無しです。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1682ページ
    • エスコ便利カタログ1683ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top