すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PN-362

品名 : 100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番AWK-100RNB
仕様固定車輪径×幅(mm)100×35
全高(mm)144耐荷重(kg)130
穴径(d)10.5mm取付ピッチ(P1×P2)80×45mm
プレートサイズ(F1×F2)116×79mm耐熱温度-5~60℃
材質金具:ステンレス
車輪:ゴム
軸径12mm
ベアリング入り
中荷重
ローコストな新キャスターです。
アイコン
販売価格

6,490(税抜)/ 7,139円(税込)

カタログ価格

6,490円(税抜)/7,139円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/26 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1682ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PN-361 75mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-362 100mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-363 130mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-364 150mm キャスター(ゴム車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-371 75mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-372 100mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-373 130mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-374 150mm キャスター(ゴム車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-381 75mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    EA986PN-382 100mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    EA986PN-383 130mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    EA986PN-384 150mm キャスター(ゴム車/自在/ストッパー付/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA986PN-361です。
    • ※画像はEA986PN-361です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1682ページ
    • エスコ便利カタログ1683ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top