すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PN-393

品名 : 130mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番AWK-130N
仕様固定車輪径×幅(mm)130×38
全高(mm)177耐荷重(kg)250
穴径(d)11mm取付ピッチ(P1×P2)100×56mm
プレートサイズ(F1×F2)138×93mm耐熱温度-5~60℃
材質金具:ステンレス
車輪:ナイロン
軸径20mm
ベアリング無し
中荷重
ローコストな新キャスターです。
アイコン
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/26 03:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1682ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PN-392 100mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-393 130mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-394 150mm キャスター(ナイロン車/固定/ステンレス製)
    EA986PN-402 100mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-403 130mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-404 150mm キャスター(ナイロン車/自在/ステンレス製)
    EA986PN-412 100mm キャスター(ナイロン車/自在/ストッパー付/ステンレス)
    EA986PN-413 130mm キャスター(ナイロン車/自在/ストッパー付/ステンレス)
    EA986PN-414 150mm キャスター(ナイロン車/自在/ストッパー付/ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA986PN-394です。
    • ※画像はEA986PN-394です。
    • ※画像はEA986PN-392です。

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1682ページ
    • エスコ便利カタログ1683ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top