すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PN-4

品名 : 150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番SJ-150RB-KS-S
仕様自在ストッパー付車輪径×幅150×40mm
全高190mm耐荷重160kg
取付ピッチ75×75(80×80)mmプレートサイズ102×102mm
耐熱温度-20℃~80℃材質金具:スチール、車輪:ゴム
取付穴径11mm偏心41mm
重量2.2kg注意事項キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
ベアリング入り
サイドペダルの操作で固定/自在を切替えできる兼用タイプ
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
固定時の固定箇所は一か所です。
安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
販売価格

5,760(税抜)/ 6,336円(税込)

カタログ価格

5,760円(税抜)/6,336円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/29 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1683ページ
バリエーション一覧
EA986PN-1 125mm キャスター(自在・固定切替式)
EA986PN-2 150mm キャスター(自在・固定切替式)
EA986PN-3 125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
EA986PN-4 150mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1682ページ
  • エスコ便利カタログ1683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top