すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PP-101

品名 : 75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番540S-NRB75
仕様自在ストッパー無車輪径×幅(mm)75×40
全高(mm)100耐荷重(kg)300
材質金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、
車輪:ナイロン
穴径(P)8.8mm
取付寸法(X×Y)63×63mm取付座(A×B)82×82mm
偏心(E)23mm旋回半径63mm
ベアリング入
取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。
重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
販売価格

5,840(税抜)/ 6,424円(税込)

カタログ価格

5,840円(税抜)/6,424円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/08/23 04:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1684ページ
ウェブカタログ画像
  • ●穴径(P)(mm)…8.8\n●A×B(mm)…82×82\n●X×Y(mm)…63×63\n●車輪径(D)(mm)…75\n●E(mm)…23\n●全高(H)(mm)…100

資料

図面
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1684ページ
  • エスコ便利カタログ1685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top