すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PP-2

品名 : 75mm キャスター(固定金具)

カタログ訂正

26/03/26 ●カタログ掲載画像 車輪センター部 誤:スチール 正:ゴム (NO.57 963)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番SK-75R
仕様固定車輪径×幅75×25mm
耐荷重60kg穴径(d)8.8mm
P1×P2(P1'×P2')55×28mmF1×F270×47mm
耐熱温度-20~80℃材質金具:スチール、
車輪:ゴム
全高93mm用途電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
中軽荷重用のキャスターです。
アイコン
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 35

(2026/08/26 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1680ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA986PP-2A
    • 品番

      EA986PP-2A

    • コメント

      変更点:総ゴム→ナイロンホイールゴム車輪

    バリエーション一覧
    EA986PP-1 65mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-2 75mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-3 100mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-4 125mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-5 150mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-63 75mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-11 65mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-12 75mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-13 100mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-14 125mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-15 150mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-21 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-22 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-23 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-24 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-25 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-61 75mm キャスター(自在金具・右ブレーキ/赤ポッチ付)
    EA986PP-62 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ/黒ポッチ付)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※代表画像\nサイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • P1×P2(P1'×P2'):55×28mm\nF1×F2:70×47mm
    • H×D:93×75mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1680ページ
    • エスコ便利カタログ1681ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top