すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PP-41

品名 : 65mm キャスター(自在金具)

仕様

メーカー東正車輌(TOSEI)型番SJ-65UB
仕様自在ストッパー無車輪径×幅65×25mm
全高85mm耐荷重70kg
穴径(d)8mmP1×P2(P1'×P2')55×42mm
F1×F270×58mm耐熱温度-15~70℃
材質金具:スチール、車輪:ウレタン
ベアリング入り
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/08/26 04:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PP-31 65mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-32 75mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-33 100mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-34 125mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-35 150mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-73 75mm キャスター(固定金具)
    EA986PP-41 65mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-42 75mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-43 100mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-44 125mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-45 150mm キャスター(自在金具)
    EA986PP-51 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-52 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-53 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-54 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-55 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
    EA986PP-71 75mm キャスター(自在金具・右ブレーキ/赤ポッチ付)
    EA986PP-72 75mm キャスター(自在金具・左ブレーキ/黒ポッチ付)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 穴径(d)…8mm\nP1×P2(P1'×P2')…55×42mm\nF1×F2…70×58mm
    • H×D…85×65mm\n偏心(E)…29mm

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1680ページ
    • エスコ便利カタログ1681ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top