すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PR-13

品名 : 75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

仕様

メーカーナンシン型番THH-75NHB
仕様自在ストッパー無耐荷重400kg
車輪径×幅75×38㎜取付高106㎜
取付ピッチ71×71mmプレートサイズ90×90mm
取付穴径11.0mm偏芯25㎜
旋回半径66㎜耐熱温度80℃
材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:強化ナイロン(B入)
重量1.06kg
ベアリング入
車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現
コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。
コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に
RoHS対応品
販売価格

4,280(税抜)/ 4,708円(税込)

カタログ価格

4,280円(税抜)/4,708円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/04 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1685ページ
バリエーション一覧
EA986PR-11 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
EA986PR-12 65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
EA986PR-13 75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:75㎜   H:106㎜   E:25㎜\nA×B:71×71㎜  X×Y:90×90㎜\nP:11.0㎜
  • エスコ便利カタログ1684ページ
  • エスコ便利カタログ1685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top