すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-113

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番TEL-100RL S-2
仕様自在耐荷重50kg
始動力10.50daN旋回始動力22.50daN
車輪径×幅100×25mm全高122mm
取付ピッチ82×40mmプレートサイズ100×58mm
取付穴径9.0㎜偏心32㎜
旋回半径89㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/04/11 13:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1677ページ
バリエーション一覧
EA986PT-111 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-112 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-113 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:122㎜\nA×B:82×40㎜  X×Y:100×58㎜\nP:9.0㎜   E:32㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top