すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-123

品名 : 65mm キャスター(自在金具・ねじ式)

仕様

メーカーナンシン型番SEL-65RL M12
仕様自在耐荷重35kg
始動力7.35daN旋回始動力15.75daN
車輪径×幅65×20mm取付高84mm
ねじサイズM12×25mmねじピッチ1.75
取付ナット部19㎜(対辺)偏心25㎜
旋回半径59㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
RoHS対応品
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1678ページ
バリエーション一覧
EA986PT-121 40mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-122 50mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-123 65mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-124 75mm キャスター(自在金具・ねじ式)
EA986PT-125A 100mm キャスター(自在金具・ねじ式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:65㎜   H:84㎜\nT:M12×P1.75  L:25㎜\nE:25㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1678ページ
  • エスコ便利カタログ1679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top