すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-171

品名 : 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

仕様

メーカーナンシン型番KES-100NRC
仕様固定耐荷重60kg
始動力3.60daN車輪径×幅100×27mm
取付高122mm取付ピッチ82×40mm
プレートサイズ100×58mm(厚み:2.3㎜)取付穴径8.8㎜
材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:グレーゴム(ベアリング入)
車軸のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪
RoHS対応品
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/06 19:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1679ページ
その他関連
本体EA520B-22 : 715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:122㎜\nA×B:82×40mm\nX×Y:100×58mm(厚み:2.3㎜)\nP:8.8㎜
  • エスコ便利カタログ1678ページ
  • エスコ便利カタログ1679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top