すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-182

品名 : 100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)

仕様

メーカーナンシン型番SES-100NRC
仕様自在耐荷重60kg
始動力3.60daN旋回始動力25.20daN
車輪径×幅100×27mm取付高126mm
ねじサイズM12×25mmねじピッチ1.75
取付ナット部19㎜(対辺)偏心32㎜
旋回半径86㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:グレーゴム(ベアリング入)
旋回部、車軸部のベアリングと高反発弾性車輪の採用により、高い静寂性を実現。
旋回部のラジアルベアリングにより、スムーズな旋回性
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪
RoHS対応品
販売価格

2,050(税抜)/ 2,255円(税込)

カタログ価格

2,050円(税抜)/2,255円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/03/29 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1679ページ
バリエーション一覧
EA986PT-181 75mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
EA986PT-182 100mm キャスター(自在金具・微音・ねじ付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:100mm   H:126㎜\nT:M12×1.75  L:25㎜\nE:32㎜
  • エスコ便利カタログ1678ページ
  • エスコ便利カタログ1679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top