すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PT-21

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番STC-50EM S-1
仕様自在(ストッパー付)耐荷重50kg
始動力10.50daN旋回始動力24.75daN
車輪径×幅50×21mm全高65mm
取付ピッチ46×35㎜プレートサイズ59×47㎜
取付穴径6.5㎜偏心16㎜
旋回半径58㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
※このサイズのブレーキペダルには、赤色ボタンがありません。
販売価格

625円(税抜)/ 688円(税込)

カタログ価格

625円(税抜)/688円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/10/30 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1679ページ
バリエーション一覧
EA986PT-21 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-22 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-23 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
(本商品のブレーキペダルには、赤色ボタンがありません。)
  • ※画像は代表画像です\n(本商品のブレーキペダルには、赤色ボタンがありません。)
  • 車輪形状
  • D:50㎜   H:65㎜\nA×B:46×35㎜  \nX×Y:59×47㎜  P:6.5㎜  E:16㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1678ページ
  • エスコ便利カタログ1679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top