すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-211

品名 : 25mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカーナンシン型番STC-25EM
仕様自在ストッパー無耐荷重8kg
始動力0.48daN旋回始動力2.40daN
車輪径×幅25×13㎜全高35㎜
取付ピッチ28×23mmプレートサイズ35×30mm
取付穴径4.2mm偏心9㎜
旋回半径23㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:TPゴム・グレー
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
床への走行跡(マーキング)がつきにくい車輪を採用。
高反発弾性で、小さな力でもスムーズに走行します。
RoHS対応品
販売価格

150(税抜)/ 165円(税込)

カタログ価格

150円(税抜)/165円(税込)

在庫数

最新在庫: 327

(2026/04/25 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1677ページ

代替品

EA986PF-11
  • 品番

    EA986PF-11

  • コメント

    車輪径x幅25x12mm/ゴム車

バリエーション一覧
EA986PT-211 25mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-212 32mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-213 38mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:25㎜   H:35㎜\nA×B:28×23㎜  X×Y:35×30㎜\nP:4.2㎜   E:9㎜
  • エスコ便利カタログ1676ページ
  • エスコ便利カタログ1677ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top