すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-271

品名 : 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番STM-75VU W-3
仕様自在ストッパー付耐荷重120kg
始動力11.52daN旋回始動力36.00daN
車輪径×幅75×32mm取付高100㎜
取付ピッチ63×63㎜プレートサイズ81×81㎜
取付穴径9.5㎜偏心28㎜
旋回半径89㎜材質車輪:ウレタン(ベアリング入)
金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量820g
ベアリング入
ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
RoHS対応品
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/03/23 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-271 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-272 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-273 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-274 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-275 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:75㎜   H:100㎜\nA×B:63×63㎜  X×Y:81×81㎜  \nP:9.5㎜   E:28㎜
  • エスコ便利カタログ1684ページ
  • エスコ便利カタログ1685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top