すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-272

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番STM-100VU W-3
仕様自在ストッパー付耐荷重170kg
始動力12.24daN旋回始動力51.00daN
車輪径×幅100×32mm取付高144㎜
取付ピッチ73×73mm(70×70㎜)プレートサイズ95×95mm
取付穴径10.5㎜偏心35㎜
旋回半径115㎜材質車輪:ウレタン(ベアリング入)
金具:スチール(ユニクロメッキ)
重量1358g
ベアリング入
ストッパーは、車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパーです。
各種搬送台車、メッシュパレット、各種工場設備の信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。
RoHS対応品
販売価格

3,830(税抜)/ 4,213円(税込)

カタログ価格

3,830円(税抜)/4,213円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/23 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-271 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-272 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-273 130mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-274 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
EA986PT-275 200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:100㎜   H:144㎜\nA×B:73×73㎜  A’×B’:70×70㎜\nX×Y:95×95㎜  P:10.5㎜  E:35㎜
  • エスコ便利カタログ1684ページ
  • エスコ便利カタログ1685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top