すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-283

品名 : 150mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカーナンシン型番STH-150VUH
仕様自在ストッパー無耐荷重550kg
始動力41.25daN旋回始動力132.00daN
車輪径×幅150×50mm取付高198㎜
取付ピッチ90×90mmプレートサイズ120×120mm
取付穴径11㎜偏心45㎜
旋回半径124㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ウレタン(B入)
重量3.5kg
重荷重用
ベアリング入
旋回部はダブルボールレース構造。
高負荷荷重下においても安定的にスムーズな旋回が可能です。
高荷重用搬送パレット、半導体製造装置、各種設備機械などに
RoHS対応品
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/26 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1684ページ
バリエーション一覧
EA986PT-281 100mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-282 130mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-283 150mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:150㎜   H:198㎜\nA×B:90×90㎜  X×Y:120×120㎜\nP:11㎜   E:45㎜
  • エスコ便利カタログ1684ページ
  • エスコ便利カタログ1685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top