すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-322

品名 : 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番TE-50RM S-1
仕様自在ストッパー付車輪径×幅50×20mm
耐荷重35kg取付高(H)65mm
材質車輪:ゴム
金具:クロームメッキ
穴径(P)5.2mm
サイズ(X×Y)55×38mmサイズ(A×B)44×27mm
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 92

(2025/12/17 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1726ページ
バリエーション一覧
EA986PT-321 40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
EA986PT-322 50mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ1726ページ
  • エスコ便利カタログ1727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top