すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-42

品名 : 125mm キャスター(自在金具付)

仕様

メーカーナンシン型番STC-125CNC
仕様自在耐荷重150kg
始動力18.00daN旋回始動力60.75daN
車輪径×幅125×38mm全高165mm
取付ピッチ80×80mm(75×75㎜)プレートサイズ102×102mm
穴径11mm偏心35㎜
旋回半径101㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
汎用キャスター。業務用機器から家庭用品まで幅広く使用いただけます。
旋回部がダブルボールレース構造になっており、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
RoHS対応品
販売価格

2,810(税抜)/ 3,091円(税込)

カタログ価格

2,810円(税抜)/3,091円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/23 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1683ページ
バリエーション一覧
EA986PT-41 100mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-42 125mm キャスター(自在金具付)
EA986PT-43 150mm キャスター(自在金具付)
ウェブカタログ画像
  • 車輪形状
  • D:125㎜   H:165㎜\nA×B:80×80㎜  A’×B':75×75㎜\nX×Y:102×102㎜  P:11.0㎜  E:35㎜
  • エスコ便利カタログ1682ページ
  • エスコ便利カタログ1683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top