すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-505

品名 : 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

仕様

メーカーナンシン型番SU-SKC-150NB
仕様固定耐荷重160kg
始動力18.75daN車輪径×幅150×35mm
取付高190㎜取付ピッチ112×53mm(100×56㎜)
プレートサイズ140×80mm取付穴径11㎜
材質金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン・白(ベアリング入)
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
べアリング入り
RoHS対応品
販売価格

6,370(税抜)/ 7,007円(税込)

カタログ価格

6,370円(税抜)/7,007円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/07/03 10:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-501 65mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-502 75mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-503 100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-504 125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
EA986PT-505 150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:150mm   H:190㎜\nA×B:112×53㎜  A'×B’:100×56㎜\nX×Y:140×80㎜   P:11.0㎜
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top