すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-523

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

モデルチェンジ内容

26/03/11 ストッパーの位置変更。旧:前面、新:サイド(No.57 9025)

仕様

メーカーナンシン型番SU-STC-100NB S-2
仕様自在ストッパー付耐荷重120kg
始動力5.40daN旋回始動力25.20daN
車輪径×幅100×29mm取付高130㎜
取付ピッチ71×71mm(68×68㎜)プレートサイズ90×90mm
取付穴径10.5㎜偏心30㎜
旋回半径102mm材質金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン・白(ベアリング入り)
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
べアリング入り
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/07/08 07:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-521 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-522 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-523 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-524 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-525 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
モデルチェンジ品画像
  • 車輪形状
  • ※画像は代表画像です
  • D:100㎜   H:130㎜\nA×B:71×71㎜  A'×B':68×68㎜\nX×Y:90×90㎜  P:10.5㎜  E:30㎜
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top