すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-551

品名 : 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

仕様

メーカーナンシン型番SU-STC-65GNU S-12
仕様自在ストッパー付耐荷重70kg
始動力10.50daN旋回始動力16.80daN
車輪径×幅65×25㎜取付高85㎜
取付ピッチ55×42mmプレートサイズ70×58mm
取付穴径8.8㎜偏心25㎜
旋回半径97㎜材質金具:ステンレス(SUS304) 
車輪:ウレタン
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
販売価格

3,310(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/08/23 04:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ

代替品

EA986PT-552
  • 品番

    EA986PT-552

  • コメント

    車輪径x幅:75x25mm/ナイロン車

バリエーション一覧
EA986PT-551 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-552 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-553 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-554 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-555 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:65㎜   H:85㎜\nA×B:55×42㎜  X×Y:70×58㎜\nP:8.8㎜  E:25㎜
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top