すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-555

品名 : 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)

カタログ訂正

26/01/15 ●ストッパーはサイドに付いています。画像はウェブカタログ画像参照ください。(NO.57 963)

仕様

メーカーナンシン型番SU-STC-150GNU S-2
仕様自在ストッパー付耐荷重160kg
始動力7.20daN旋回始動力38.40daN
車輪径×幅150×35mm取付高190㎜
取付ピッチ80×80mm(75×75㎜)プレートサイズ102×102mm
取付穴径11㎜偏心40㎜
旋回半径127㎜材質金具:ステンレス(SUS304) 
車輪:ウレタン(ベアリング入り)
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
ベアリング入り
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/23 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1681ページ
バリエーション一覧
EA986PT-551 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-552 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-553 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-554 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
EA986PT-555 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 車輪形状
  • D:150㎜   H:190㎜\nA×B:80×80㎜  A'×B':75×75㎜\nX×Y:102×102㎜  P:11㎜  E:40㎜
  • エスコ便利カタログ1680ページ
  • エスコ便利カタログ1681ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top