すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-624

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)

仕様

メーカーナンシン型番STC-100VSE S-2
仕様自在ストッパー付耐荷重120kg
始動力10.80daN旋回始動力64.80daN
車輪径×幅100×32mm取付高130㎜
取付ピッチ71×71mm(68×68㎜)プレートサイズ90×90mm
取付穴径10.5㎜偏心30㎜
旋回半径84㎜電気抵抗値10^8Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム(静電気防止・ベアリング入り)
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスター
静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
弾性があり、床を傷めにくいゴムタイヤ(耐油性・耐摩耗性・耐老化性は一般のゴムと同等。)
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
ベアリング入り
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
コンピュータ機器、医療機器、その他、静電気障害のおそれのある機器等に
RoHS対応品
販売価格

3,460(税抜)/ 3,806円(税込)

カタログ価格

3,460円(税抜)/3,806円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/26 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1680ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PT-621 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
    EA986PT-622 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
    EA986PT-623 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
    EA986PT-624 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
    EA986PT-625 125mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
    EA986PT-626 150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    車輪は形状画像の形状です。
    • ※画像は代表画像です\n車輪は形状画像の形状です。
    • 車輪形状
    • D:100㎜   H:130㎜\nA×B:71×71㎜  A’×B':68×68㎜\nX×Y:90×90㎜  P:10.5㎜  E:30㎜
    • エスコ便利カタログ1680ページ
    • エスコ便利カタログ1681ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top