すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-801

品名 : 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)

仕様

メーカーナンシン型番SU-SR-50NM
仕様自在ストッパー無耐荷重40kg
始動力4.20daN旋回始動力8.40daN
車輪径×幅50×20㎜取付高67㎜
ねじサイズ(ピッチ)M12(1.75)ねじ長14㎜
取付ナット部19mm(対辺)偏心22㎜
旋回半径45㎜材質金具:ステンレス(SUS304)
車輪:ナイロン・白
キャスター金具はオールステンレス製で、錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
RoHS対応品
販売価格

1,480(税抜)/ 1,628円(税込)

カタログ価格

1,480円(税抜)/1,628円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2026/08/23 04:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1678ページ

代替品

EA986PT-802
  • 品番

    EA986PT-802

  • コメント

    車輪径x幅:65x20mm/ナイロン車

バリエーション一覧
EA986PT-801 50mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
EA986PT-802 65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
EA986PT-803 75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
EA986PT-804 100mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 車輪形状
  • D:50㎜   H:67㎜\nT:M12×1.75   L:14㎜   \nE:22㎜
  • エスコ便利カタログ1678ページ
  • エスコ便利カタログ1679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top