すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-814

品名 : 100mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)

仕様

メーカーナンシン型番SU-SM-100NM S-2
仕様自在ストッパー付サイズ(mm)車輪径(D)×幅:100×25
取付高(H):123
ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン耐荷重(kg)65
ステム長(L)25mm偏心(E)33mm
販売価格

4,920(税抜)/ 5,412円(税込)

カタログ価格

4,920円(税抜)/5,412円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/02/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1678ページ

代替品

EA986TE-17
  • 品番

    EA986TE-17

  • コメント

    ウレタンエラストマー製

バリエーション一覧
EA986PT-812 65mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
EA986PT-813 75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
EA986PT-814 100mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ1678ページ
  • エスコ便利カタログ1679ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top