すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986PT-845

品名 : 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用

仕様

メーカーナンシン型番GR-50RM S-1
仕様自在ストッパー付耐荷重35kg
始動力8.40daN旋回始動力16.80daN
車輪径×幅50×20mm取付高67㎜
ステム径18㎜ステム長40㎜
取付ナット部17㎜(対辺)偏心22㎜
旋回半径61㎜材質金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪:ゴム
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインで、取り付ける本体を選びません。
パイプ用
ストッパーは、車輪の回転を止めるストッパーです。
RoHS対応品
販売価格

655(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 71

(2026/08/23 04:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1678ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986PT-841 40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
    EA986PT-842 40mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
    EA986PT-843 40mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
    EA986PT-844 50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
    EA986PT-845 50mm/18mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
    EA986PT-846 50mm/22mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 車輪形状
    • D:50㎜   H:67mm\nT:18㎜   L:40㎜   E:22mm
    • エスコ便利カタログ1678ページ
    • エスコ便利カタログ1679ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top