すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RA-205

品名 : 50mm 戸車車輪(重量用・V型)

仕様

メーカーヤボシ型番K50V-N
戸車形状V型車輪径×幅50×18mm
軸径10㎜使用ボルトM10×35
材質鋳鉄(ベアリング入)
EA986RA-50の取替用車輪
ボルト、ナット付
密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/06 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1702ページ
バリエーション一覧
EA986RA-205 50mm 戸車車輪(重量用・V型)
EA986RA-207 75mm 戸車車輪(重量用・V型)
EA986RA-209 90mm 戸車車輪(重量用・V型)
EA986RA-210 105mm 戸車車輪(重量用・V型)
その他関連
本体EA986RA-50 : 50mm 戸車(重量用・V型・スティール製)
ウェブカタログ画像
  • A:50㎜   B:18㎜   C:10㎜\nD:21.5㎜   E:11㎜   \nF:38㎜   G:3.5㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top