すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RA-307

品名 : 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)

仕様

メーカーヤボシ型番K70H
戸車形状V・コ兼用型車輪径×幅70×24mm
取付高78㎜フレームサイズ150×34.4×64(H)mm
取付穴ピッチ120㎜取付穴径16×11㎜
耐荷重280kg(2個使用時)使用ボルトM16×50
材質車:鋳鉄(ベアリング入)
枠:鉄(SPH)
クロメートメッキ仕上げ
入数1個
門扉、台車などの重量用のV・コ兼用型戸車(枠付き)で、アングル・フラットバー(レール)に使用できます。
密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/26 04:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1702ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986RA-305 50mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-306 60mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-307 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-308 80mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-309 90mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-310 100mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    その他関連
    部品EA986RA-407 : 70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    ウェブカタログ画像
    • A:70㎜   B:120㎜   C:52㎜\nD:150㎜   E:64㎜   F:78㎜\nG:34.4㎜   H:11㎜   I:16㎜\nJ:24㎜   K:10.5㎜   t:3.2㎜

    資料

    カタログ
    1. IMG
    2. IMG
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ1702ページ
    • エスコ便利カタログ1703ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top