すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RA-407

品名 : 70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

仕様

メーカーヤボシ型番K70H-N
戸車形状V・コ兼用型車輪径×幅70×24mm
軸径16㎜使用ボルトM16×50
材質鋳鉄(ベアリング入)
EA986RA-307の取替用車輪
ボルト、ナット付
密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
販売価格

2,320(税抜)/ 2,552円(税込)

カタログ価格

2,320円(税抜)/2,552円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/26 03:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1702ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986RA-405 50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-406 60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-407 70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-408 80mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-409 90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    EA986RA-410 100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)
    その他関連
    本体EA986RA-307 : 70mm 戸車(重量用・V型・コ型兼用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:70㎜   B:24㎜   C:16㎜\nD:28㎜   E:16㎜   \nF:52㎜   G:10.5㎜

    資料

    カタログ
    1. IMG
    2. IMG
    3. PDF
    • エスコ便利カタログ1702ページ
    • エスコ便利カタログ1703ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top