すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986RA-75

品名 : 75mm 戸車(重量用・V型)

仕様

メーカーヤボシ型番K75V
戸車形状V型車輪径×幅75×24mm
取付高80.5㎜フレームサイズ150×34.4×64(H)㎜
取付穴ピッチ120㎜取付穴径16×11㎜
耐荷重280kg(2個使用時)使用ボルトM16×50
材質車:鋳鉄(ベアリング入)
枠:鉄(SPH)
クロメートメッキ仕上げ
入数1個
門扉、台車などの重量用のV型戸車(枠付き)で、アングルレールに使用できます。
密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。
※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。
販売価格

2,820円(税抜)/ 3,102円(税込)

カタログ価格

2,820円(税抜)/3,102円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/06 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1702ページ
バリエーション一覧
EA986RA-50 50mm 戸車(重量用・V型・スティール製)
EA986RA-60 60mm 戸車(重量用・V型・スティール製)
EA986RA-75 75mm 戸車(重量用・V型)
EA986RA-90 90mm 戸車(重量用・V型)
EA986RA-105 105mm 戸車(重量用・V型)
その他関連
部品EA986RA-207 : 75mm 戸車車輪(重量用・V型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:75㎜   B:120㎜   C:57㎜\nD:150㎜   E:64㎜   F:80.5㎜\nG:34.4㎜   H:11㎜   I:16㎜\nJ:24㎜   K:4.5㎜   t:3.2㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1702ページ
  • エスコ便利カタログ1703ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top